IMSP16T35-QR6L 長尺フルコーティングメタルバンド Iシリーズ PANDUIT(パンドウイット) 56141688 IMSP16T35-QR6L 長尺フルコーティングメタルバンド Iシリーズ PANDUIT(パンドウイット) 56141688 IMSP16T35-QR6L 長尺フルコーティングメタルバンド Iシリーズ PANDUIT(パンドウイット) 56141688

長尺フルコーティングメタルバンド Iシリーズ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 56141688 品番 IMSP16T35-QR6L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

過酷な環境下での使用に適しています。エポキシポリエステルで全面コーティングされているので束線を傷つけません。
標識や信号、オイル&ガス、産業市場での用途に適しています。エッジは面取りされていますので安全です。

材質SUS316エポキシポリエステル 長さ(m)25 用途ケーブルの保持、固定。 トラスコ品番818-9205 幅(mm)16 厚さ(mm)0.35 質量(kg)2 使用温度範囲(℃)-80〜538 最小結束径(Φmm)26 推奨適合工具BT2HT 使用場所屋内・屋外用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする