PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の 結束工具
PANDUIT(パンドウイット)の 結束工具本体
リベット式薄型押し込み固定具 赤
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
56141758
品番
KIMS-H366-M2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
リベットタイプの固定具です。板厚に関係なく、板に穴をあけて固定できるのでねじ止めの必要はありません。薄いのでかさばりません。
色
赤
材質
ナイロン66
用途
結束バンドの固定。
トラスコ品番
825-7283
質量(g)
680
使用温度範囲(℃)
-60〜85
寸法(縦×横)(mm)
18.7×12.4
固定方法
リベット
使用場所
屋内