※使用例

固定具 ラッチングクリップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード56141767 品番LC3-A-C8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は適合バンド幅・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

ケーブル、電線の保持など、多目的に使用できます。カバーをロックできるので振動が多い場所でも使用できます。

グレー 材質PVC 最大静荷重(g)100 用途ケーブルなどの保持、固定。 トラスコ品番825-7284 質量(g)209 使用温度範囲(℃)-29〜49 固定方法粘着テープ 寸法(縦×横×高さ)(mm)19.8×19.1×11.9 使用場所屋内 束線径(Φmm)(最大)5.1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
56141767 LC3-A-C8 70376715 LC3-A-C8 固定具 ラッチングクリップ PANDUIT(パンドウイット) 固定具 ラッチングクリップ PANDUIT(パンドウイット) 1箱(1000個) 39,980 税込43,978 内容量に違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「結束工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする