PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の 結束工具
PANDUIT(パンドウイット)の 結束工具本体
薄型固定具
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
56141803
品番
LPMM-S5-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
スペースが少ない場所での結束に適した固定具です。
色
ナチュラル
材質
ナイロン66
用途
結束バンドを使用してケーブルなどの固定。
トラスコ品番
818-0293
高さ(mm)
2.5
質量(g)
114
使用温度範囲(℃)
-60〜85
固定方法
M3サラネジ
適合バンド幅(mm)
2.3、2.5
使用場所
屋内