LWC100-A-L14 コードクリップ 粘着テープ付き PANDUIT(パンドウイット) 材質ナイロン66 56141837

※使用例

コードクリップ 粘着テープ付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード56141837 品番LWC100-A-L14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は横・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る

電線、ケーブルなどを保持します。カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。カバーは外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。

材質ナイロン66 用途ケーブルの保持、固定。 トラスコ品番826-5907 テレホングレー 使用温度範囲(℃)-29〜49 最大結束径(Φmm)25.4 固定方法粘着テープ 寸法(縦×横×高さ)(mm)50×56.1×32 最大静荷重(g)1022 使用場所屋内

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする