LWC38-A-C コードクリップ 粘着テープ付き PANDUIT(パンドウイット) 56141864 LWC38-A-C コードクリップ 粘着テープ付き PANDUIT(パンドウイット) 56141864 LWC38-A-C コードクリップ 粘着テープ付き PANDUIT(パンドウイット) 56141864

コードクリップ 粘着テープ付き

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード56141864 品番LWC38-A-C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は横・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る

電線、ケーブルなどを保持します。カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。カバーは外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。

材質ナイロン66 用途ケーブルの保持、固定。 トラスコ品番785-1430 ナチュラル 高さ(mm)(ロック時)14.2 質量(g)313 使用温度範囲(℃)-29〜49 最大結束径(Φmm)9.4 固定方法粘着テープ 寸法(縦×横×高さ)(mm)25.4×25.4×14.2 最大静荷重(g)227 使用場所屋内

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする