PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル整理用品
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルクリップ
コードクリップ 粘着テープ付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
56141882
品番
LWC75-A-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
横・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
電線、ケーブルなどを保持します。カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。カバーは外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。
材質
ナイロン66
用途
ケーブルの保持、固定。
トラスコ品番
785-1456
色
ナチュラル
高さ(mm)
(ロック時)22.9
質量(g)
358
使用温度範囲(℃)
-29〜49
最大結束径(Φmm)
19.1
固定方法
粘着テープ
寸法(縦×横×高さ)(mm)
31.5×37.6×22.9
最大静荷重(g)
425
使用場所
屋内