PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 耐候タイプ
フルコーティング長尺ステンレスバンド SUS316
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
色
シルバー
注文コード
56141898
品番
MBCEH-QR316
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
必要な長さにカットして使用できるので、無駄が出ません。
ストラップ全体がポリエステルでコーティングされているため、束線の被覆を傷つけません。
ハロゲンフリーで発生煙量が少なく、耐候性に優れています。
色
シルバー
材質
ステンレス(SUS316)ポリエステル
特性
耐候
長さ(m)
25.1
用途
ケーブルの保持、固定。
トラスコ品番
496-1854
厚さ(mm)
0.43
質量(g)
953
使用温度範囲(℃)
-40〜140
適合ヘッド
MTHCH-C316
推奨適合工具
ST2MT、RT2HT
使用場所
屋内外