PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 耐候タイプ
フルコーティング長尺ステンレスバンド SUS316
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
色
シルバー
注文コード
56141916
品番
MBCSH-QR316
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
必要な長さにカットして使用できるので、無駄が出ません。
ストラップ全体がポリエステルでコーティングされているため、束線の被覆を傷つけません。
ハロゲンフリーで発生煙量が少なく、耐候性に優れています。
色
シルバー
材質
ステンレス(SUS316)ポリエステル
特性
耐候
長さ(m)
25.1
用途
ケーブルの保持、固定。
トラスコ品番
496-1871
質量(kg)
2
使用温度範囲(℃)
-40〜140
寸法(幅W×厚さ)(mm)
15.9×0.56
適合ヘッド
MTHCSH-C316
推奨適合工具
RT2HT
使用場所
屋内外