ステンレススチールバンド MLTシリーズ エクストラヘビータイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25本) 特性耐水、耐紫外線、耐腐食 シルバー 注文コード56141952 品番MLT12EH15-Q
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は特性・色・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る

強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。

最大結束径(Φmm)305 シルバー トラスコ品番818-0296 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)1 使用温度範囲(℃)-80〜538 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1072×12.7×0.38 引張強度(N)3114 適合工具ST2MT、RT2HT 使用場所屋内外 UL規格取得品 特性耐水、耐紫外線、耐腐食

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする