PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の その他結束バンド
Pan-Steel ダブルロックタイ MLTシリーズ ヘビータイプ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(50本)
注文コード
56141968
品番
MLT2DH-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ストラップを二重に巻くダブルロックタイプで、弾力性のない硬いものでも緩まずしっかり締め付けができます。
自動ロック式で工具がなくても結束できます。
質量(g)
544
色
シルバー
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
470×7.9×0.25
最大結束径(Φmm)
51
引張強度(N)
2670
使用温度範囲(℃)
-80〜538
使用場所
屋内外
材質
SUS304
トラスコ品番
825-7449