PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の その他結束バンド
Pan-Steel ダブルロックタイ MLTシリーズ エクストラヘビータイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(25本)
注文コード
56141995
品番
MLT4DEH15-Q
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
長さ・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
ストラップを二重に巻くダブルロックタイプで、弾力性のない硬いものでも緩まずしっかり締め付けができます。
自動ロック式で工具がなくても結束できます。
トラスコ品番
818-0298
材質
SUS304
色
シルバー
質量(g)
758
使用温度範囲(℃)
-80〜538
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
749×12.7×0.25
最大結束径(Φmm)
102
引張強度(N)
4449
使用場所
屋内外