PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の その他結束バンド
Pan-Steel ダブルロックタイ MLTシリーズ スーパーヘビータイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(25本)
材質
SUS304
注文コード
56142022
品番
MLT4DSH-Q
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
材質・長さ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ストラップを二重に巻くダブルロックタイプで、弾力性のない硬いものでも緩まずしっかり締め付けができます。
自動ロック式で工具がなくても結束できます。
トラスコ品番
818-0301
材質
SUS304
質量(kg)
1.22
色
シルバー
使用温度範囲(℃)
-80〜538
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
749×15.9×0.38
最大結束径(Φmm)
102
引張強度(N)
5339
使用場所
屋内外
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
56142022
MLT4DSH-Q
70381439
MLT4DSH-Q
Pan-Steel ダブルロックタイ MLTシリーズ スーパーヘビータイプ
PANDUIT(パンドウイット)
1箱(100本)
¥
81,980
税込
¥
90,178
内容量に違いがあります。