PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の その他結束バンド
Pan-Steel ダブルロックタイ MLTシリーズ ヘビータイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(25本)
最大結束径(Φmm)
152
注文コード
56142083
品番
MLT6DH-Q
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
最大結束径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ストラップを二重に巻くダブルロックタイプで、弾力性のない硬いものでも緩まずしっかり締め付けができます。
自動ロック式で工具がなくても結束できます。
色
シルバー
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
1016×7.9×0.25
最大結束径(Φmm)
152
引張強度(N)
2670
使用温度範囲(℃)
-80〜538
使用場所
屋内外
材質
SUS304
トラスコ品番
818-0307