PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の その他結束バンド
Pan-Steel ダブルロックタイ MLTシリーズ スーパーヘビータイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(25本)
材質
SUS304
注文コード
56142092
品番
MLT6DSH-Q
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
材質・長さ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ストラップを二重に巻くダブルロックタイプで、弾力性のない硬いものでも緩まずしっかり締め付けができます。
自動ロック式で工具がなくても結束できます。
トラスコ品番
818-0308
材質
SUS304
色
シルバー
使用温度範囲(℃)
-80〜538
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
1054×15.9×0.38
最大結束径(Φmm)
152
引張強度(N)
5339
使用場所
屋内外