MLT8DEH15-Q Pan-Steel ダブルロックタイ MLTシリーズ エクストラヘビータイプ PANDUIT(パンドウイット) 56142126

Pan-Steel ダブルロックタイ MLTシリーズ エクストラヘビータイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(25本) 注文コード56142126 品番MLT8DEH15-Q
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長さ・内容量など17種類から選べます 他の種類を見る

ストラップを二重に巻くダブルロックタイプで、弾力性のない硬いものでも緩まずしっかり締め付けができます。
自動ロック式で工具がなくても結束できます。

トラスコ品番818-0311 材質SUS304 質量(kg)1 シルバー 使用温度範囲(℃)-80〜538 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1359×12.7×0.38 最大結束径(Φmm)203 引張強度(N)4449 使用場所屋内外

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする