ナイロン11コーティング ステンレススチールバンド

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1袋 最大結束径(Φmm)102 注文コード56142196 品番MLTC4H-LP316
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は最大結束径など4種類から選べます 他の種類を見る

ヘッド内のステンレスボールと独特なロック部のホールが機械的なクサビ機構を作り、確実な結束を維持します。
ナイロン11が表面にコーティングされているので、束線を傷つけません。
ナイロン11は自己消化性があり、ノンハロゲンです。異種金属間の絶縁ができます。塩水噴射に対して耐食性に優れています。

材質SUS316ナイロン11 特性耐食 最大結束径(Φmm)102 用途ケーブルの保持、固定。 トラスコ品番818-0317 質量(g)413 使用温度範囲(℃)-40〜140 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)363×7.9×0.46 引張強度(N)1112 使用場所屋内外

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする