PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 耐候タイプ
コーティングステンレススチールバンド
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
56142205
品番
MLTC6H-LP316
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
表面にナイロン11がコーティングされているため、束線を傷つけません。
異種金属間の絶縁ができます。塩水噴霧に対して耐食性に優れています。ナイロン11は自己消化性があり、ノンハロゲンです。
用途
ケーブルなどの結束。
トラスコ品番
818-0318
材質
SUS316ナイロン11
色
シルバー、黒
質量(g)
551
使用温度範囲(℃)
-40〜140
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
521×7.9×0.46
最大結束径(Φmm)
152
引張強度(N)
1112
使用場所
屋内外
特性
耐食