マーカープレート

商品レビューを投稿する
95日以内出荷返品不可 95日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 材質SUS316 注文コード56142232 品番MMP172W38-C316
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品は色・長さ・材質など34種類から選べます 他の種類を見る

耐食性、耐摩耗性、耐放射性に優れており、半永久的な表示が可能です。
バンドやS字型ホック、ボールチェーンで簡単に固定することができます。
刻印機で文字や記号を刻印して使用します。ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。

材質SUS316 特性耐食 用途ケーブルなどの識別、表示。 トラスコ品番825-7289 質量(g)91 使用温度範囲(℃)-80〜538 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)9.5×43.7×0.3 適合バンド幅(mm)4.3、4.4 使用場所屋内外

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする