PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の マーカータイ
マーカープレート 耐候性黒
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋
材質
耐候性ナイロン66
注文コード
56142318
品番
MP150-C0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
材質・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
水平や垂直、タグ方式や巻き込み方式で取り付けることができます。マーキングペン、ラベルなどで表示ができます。
色
黒
材質
耐候性ナイロン66
特性
耐候
用途
ケーブルなどの表示。
トラスコ品番
731-4329
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
19.1×38.1×0.3
固定方法
結束バンド
取付穴径(Φmm)
5
適合バンド幅(mm)
2.3〜4.8
使用場所
屋外