※使用例
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の マーカータイ
マーカープレート 白
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
56142327
品番
MP150-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。水平や垂直、タグ方式、巻き込み方式で取り付けることができます。
マーキングペン、ラベルなどで簡単に表示ができます。
色
白
材質
ナイロン66
用途
ケーブルなどの識別、表示。
トラスコ品番
826-5908
質量(g)
331
使用温度範囲(℃)
-60〜85
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
19.1×38.1×0.3
適合バンド幅(mm)
2.3〜4.8
使用場所
屋内
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません