マーカープレート 白

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 56142372 品番 MP250-C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

水平や垂直、タグ方式や巻き込み方式で取り付けることができます。マーキングペン、ラベルなどで表示ができます。

材質ナイロン66 用途ケーブルなどの表示。 トラスコ品番731-4370 質量(g)91 寸法(縦×横×厚さ)(mm)19.1×63.5×0.3 固定方法結束バンド 取付穴径(Φmm)5 適合バンド幅(mm)2.3〜4.8 使用場所屋内

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56142397
2021-08-12
用途:
ケーブル、サンプリング配管表示
建設業・工事業

表と裏で表面加工が違う為、表示テープの張り付き具合が違う。剥がれやすい面と剥がれにくい面があり気をつける必要あり。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする