360℃シール構造テンション保持型ステンレススチールバンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋 幅(mm)6.4 長さ(mm)246 注文コード56142442 品番MRS1.5LH-L4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は幅・長さ・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る

硬い束線の結束を可能にしたステンレスバンドです。
360℃シールによってヘッドの下にできるキャップをなくし結束対象物を完全にシールできます。
硬く弾力性のないもの、振動のある箇所、過酷な環境でも強い締め付け力を保持します。
硬い外装ケーブル、チューブ、コンジットパイプ、ラバーブーツ、パイプ、ヒートシールドなどの結束に最適です。

シルバー 材質SUS304 長さ(mm)246 最大結束径(Φmm)38 幅(mm)6.4 引張強度(N)1002 束線径(Φmm)25.4 用途過酷な環境、硬いものへの結束。 トラスコ品番818-0323 厚さ(mm)0.25 質量(g)173 使用温度範囲(℃)-80〜538 使用場所屋外

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする