MRS4H-L4 360℃シール構造テンション保持型ステンレススチールバンド PANDUIT(パンドウイット) 56142494

360℃シール構造テンション保持型ステンレススチールバンド

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋
長さ(mm)447
幅(mm)7.9
最大結束径(Φmm)102
内容量1袋注文コード56142494品番MRS4H-L4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

硬い束線の結束を可能にしたステンレスバンドです。
360℃シールによってヘッドの下にできるキャップをなくし結束対象物を完全にシールできます。
硬く弾力性のないもの、振動のある箇所、過酷な環境でも強い締め付け力を保持します。
硬い外装ケーブル、チューブ、コンジットパイプ、ラバーブーツ、パイプ、ヒートシールドなどの結束に最適です。

用途過酷な環境、硬いものへの結束。シルバー材質SUS304長さ(mm)447最大結束径(Φmm)102幅(mm)7.9引張強度(N)1780束線径(Φmm)25.4トラスコ品番818-0328厚さ(mm)0.25質量(g)494使用温度範囲(℃)-80~538使用場所屋外
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする