テンション保持型ステンレススチールバンド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 56142564 品番 MRT1.5LH-L4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

硬い束線の結束を可能にしたステンレスバンドです。
硬く弾力性のないもの、振動のある箇所、過酷な環境でも強い締め付け力を保持します。
硬い外装ケーブル、チューブ、コンジットパイプ、ラバーブーツ、パイプ、ヒートシールドなどの結束に最適です。

シルバー 材質SUS304 長さ(mm)246 最大結束径(Φmm)38 トラスコ品番818-0335 用途過酷な環境、硬いものへの結束。 幅(mm)6.4 厚さ(mm)0.25 質量(g)221 使用温度範囲(℃)-80〜538 引張強度(N)1002 使用場所屋外 束線径(Φmm)25.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする