MS10W38T15-L6 MS(バックルロック式)ステンレススチールバンド SUS316 PANDUIT(パンドウイット) 56142677

MS(バックルロック式)ステンレススチールバンド SUS316

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋 幅(mm)9.5 長さ(mm)940 注文コード56142677 品番MS10W38T15-L6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は幅・長さ・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

切断されたバンドの先端を折り曲げて内側に止めるので、取り扱いは安全で結束部の厚みは薄く仕上がります。
結束時間は従来の半分で済みます。耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。
結束は簡単で、エッジは面取りされているので、取り扱いは安全です。

材質ステンレス(SUS316) 特性耐候、耐熱、耐食 長さ(mm)940 最大結束径(Φmm)254 トラスコ品番818-0346 用途過酷な環境でのケーブルなどの保持、結束。 幅(mm)9.5 厚さ(mm)0.38 質量(kg)1.68 使用温度範囲(℃)-80〜538 引張強度(N)2225 使用場所屋内外

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする