PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の その他結束バンド
バックルロック式長尺ステンレスバンド用バックル SUS316
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
56142817
品番
MSBW38-C6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
バックルは取り付け後、低い位置で仕上がるようにデザインされています。
取り付け後、鋭利な切り口はバックルの中に収納されるため安全に仕上がります。
色
シルバー
材質
SUS316
長さ(mm)
22.6
用途
長尺メタルバンド用バックル。
トラスコ品番
818-0358
幅(mm)
12.3
厚さ(mm)
4.1
質量(g)
299
使用温度範囲(℃)
-80〜538
適合バンド
IMS9.5T35-QR6L、IMSP9.5T35-QR6L
使用場所
屋外