MSBW50-C4 MS(バックルロック式)長尺ステンレススチールバンド用バックル PANDUIT(パンドウイット) 56142826 MSBW50-C4 MS(バックルロック式)長尺ステンレススチールバンド用バックル PANDUIT(パンドウイット) 56142826

MS(バックルロック式)長尺ステンレススチールバンド用バックル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード56142826 品番MSBW50-C4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

取り付け後、低い位置で仕上がるようにデザインされています。
取り付け後、鋭利な切り口はバックルの中に収納されるため、安全に仕上がります。
MS(バックルロック式)長尺ステンレスバンド(MSW50T15)用ヘッドです。

シルバー 材質AISI304 長さ(mm)22.6 用途ケーブル、電線の結束。MS長尺ステンレススチールバンド(MSW50T15-CR4)用バックル。 トラスコ品番731-4418 幅(mm)15.5 厚さ(mm)4.1 質量(g)345 使用温度範囲(℃)-80〜538 使用場所屋外

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする