MSBW50-C6 バックルロック式長尺ステンレスバンド用バックル SUS316 PANDUIT(パンドウイット) 56142835 MSBW50-C6 バックルロック式長尺ステンレスバンド用バックル SUS316 PANDUIT(パンドウイット) 56142835 MSBW50-C6 バックルロック式長尺ステンレスバンド用バックル SUS316 PANDUIT(パンドウイット) 56142835

バックルロック式長尺ステンレスバンド用バックル SUS316

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 56142835 品番 MSBW50-C6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

バックルは取り付け後、低い位置で仕上がるようにデザインされています。
取り付け後、鋭利な切り口はバックルの中に収納されるため安全に仕上がります。

シルバー 材質SUS316 長さ(mm)22.6 用途長尺メタルバンド用バックル。 トラスコ品番818-9206 幅(mm)15.5 厚さ(mm)4.1 質量(g)420 使用温度範囲(℃)-80〜538 適合バンドIMS12T35-QR6L、IMSP12T35-QR6L 使用場所屋内外

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする