PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の その他結束バンド
長尺メタルバンドIシリーズ用ヘッド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
56142862
品番
MSBW75-C6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
バックルは取り付け後、低い位置で仕上がるようにデザインされています。
取り付け後、鋭利な切り口はバックルの中に収納されるため安全に仕上がります。
色
シルバー
材質
SUS316
長さ(mm)
33.4
用途
長尺メタルバンド用バックル。
トラスコ品番
819-3727
幅(mm)
41.8
厚さ(mm)
41
質量(kg)
2
使用温度範囲(℃)
-80〜538
適合バンド
IMS19T75-QR6L
使用場所
屋内外