曜日別特売
MSW50T15-CR4 MS(バックルロック式)長尺ステンレススチールバンド PANDUIT(パンドウイット) 56142887

 

MSW50T15-CR4 MS(バックルロック式)長尺ステンレススチールバンド PANDUIT(パンドウイット) 56142887
MSW50T15-CR4 MS(バックルロック式)長尺ステンレススチールバンド PANDUIT(パンドウイット) 56142887

MS(バックルロック式)長尺ステンレススチールバンド

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻注文コード56142887品番MSW50T15-CR4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

必要な長さにカットして使用できるので無駄なく使えます。
切断されたバンドの先端を折り曲げて内側に止めるので、取り扱いは安全で結束部の厚みは薄く仕上がります。
厳しい使用環境下での太物ケーブルや電線などの結束に適しています。
耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。

用途
ケーブル、電線の結束。
トラスコ品番731-4442幅(mm)12.7質量(kg)1材質AISI304長さ(mm)30500厚さ(mm)0.38シルバー使用温度範囲(℃)-80~538使用場所屋外特性耐候、耐熱、耐食
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする