PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の その他結束バンド
フルコーティング長尺ステンレスバンド用ヘッド SUS316
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
56142975
品番
MTHCEH-C316
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
フルコーティング長尺ステンレスバンド用ヘッドです。
ヘッド内のステンレスボールと独特なロック部のホールが機械的なクサビ機構を作り、確実な結束を維持します。
色
シルバー
材質
ステンレス(SUS316)
長さ(mm)
15.24
トラスコ品番
496-1951
幅(mm)
15.75
厚さ(mm)
6.31
質量(g)
465
使用温度範囲(℃)
-80〜538
適合バンド
MBCEH-QR316
使用場所
屋内外