フルコーティング長尺ステンレスバンド用ヘッド SUS316

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋 幅(mm)20.19 注文コード56142993 品番MTHCSH-C316
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は幅・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

フルコーティング長尺ステンレスバンド用ヘッドです。
ヘッド内のステンレスボールと独特なロック部のホールが機械的なクサビ機構を作り、確実な結束を維持します。

シルバー 材質ステンレス(SUS316) 長さ(mm)22.22 トラスコ品番496-1978 幅(mm)20.19 厚さ(mm)8.26 質量(g)771 使用温度範囲(℃)-80〜538 適合バンドMBCSH-QR316 使用場所屋内外

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする