PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の その他結束バンド
MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド用ヘッド
商品レビューを投稿する
95日以内出荷
返品不可
95日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
56143002
品番
MTHSH-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
長尺ステンレススチールバンド(型番:MBSH-TR)用ヘッドです。
色
シルバー
材質
SUS
用途
過酷な環境でのケーブルなどの結束。
トラスコ品番
825-7212
質量(kg)
1.51
使用温度範囲(℃)
-80〜538
使用場所
屋内外