PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の マウントベース(結束バンド固定具)
ステンレススチールマウント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
56143027
品番
MTM1H10-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ステンレススチールバンド用の、ネジ止め式固定具です。
薄い構造になっているため、ケーブルや束線に取り付けても邪魔になりません。
1ヵ所ねじ止めするだけで固定することができます。
色
シルバー
材質
ステンレス(SUS304)
用途
ケーブルなどの保持、固定。
トラスコ品番
496-1986
質量(g)
336
使用温度範囲(℃)
-80〜538
適合バンド幅(mm)
4.3〜7.9
寸法(縦×横×高さ)(mm)
22.9×10.2×4.3
使用場所
屋内外