MTM1H25-C ステンレススチールマウント PANDUIT(パンドウイット) 56143036 MTM1H25-C ステンレススチールマウント PANDUIT(パンドウイット) 56143036

ステンレススチールマウント

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 56143036 品番 MTM1H25-C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ステンレススチールバンド用の、ネジ止め式固定具です。
薄い構造になっているため、ケーブルや束線に取り付けても邪魔になりません。
1ヵ所ねじ止めするだけで固定することができます。

シルバー 材質ステンレス(SUS304) 用途ケーブルなどの保持、固定。 トラスコ品番496-1994 質量(g)308 使用温度範囲(℃)-80〜538 適合バンド幅(mm)4.3〜7.9 寸法(縦×横×高さ)(mm)22.9×10.2×4.3 使用場所屋内外

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする