PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の マウントベース(結束バンド固定具)
ステンレスアクセサリー ステンレススチールマウント
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
56143045
品番
MTM1H-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
薄い構造になっているため、ケーブルや束線に取り付けても邪魔になりません。1ヵ所ねじ止めするだけで固定することができます。
色
シルバー
材質
ステンレス(SUS304)
用途
ケーブルなどの保持、固定。
トラスコ品番
496-2001
質量(g)
339
使用温度範囲(℃)
-80〜538
適合バンド幅(mm)
4.3〜7.9
寸法(縦×横×高さ)(mm)
22.9×10.2×4.3
使用場所
屋内外