PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の マウントベース(結束バンド固定具)
2方向挿入タイプ ステンレス固定具
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
56143054
品番
MTM2H-Q
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
2方向からステンレススチールバンドを挿入することができます。ねじ止め一ヶ所でしっかりと固定できます。
色
シルバー
材質
ステンレス(SUS304)
用途
ステンレススチールバンドの固定
トラスコ品番
496-2010
質量(g)
128
使用温度範囲(℃)
-80〜538
適合バンド幅(mm)
4.3〜7.9
寸法(縦×横×高さ)(mm)
18×18×7.6
使用場所
屋内外