PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の マウントベース(結束バンド固定具)
ステンレス製平面パネル穴用マウント
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
56143063
品番
MTMBH-Q
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
パネルの一方からしか作業できない場合に役立ちます。平面パネルなどにケーブル、ワイヤーを固定するために使用します。
色
シルバー
材質
ステンレス(SUS304)
用途
平面パネルへのケーブルの固定
トラスコ品番
496-2028
高さ(mm)
5.3
質量(g)
96
使用温度範囲(℃)
-80〜538
適合バンド幅(mm)
4.3〜15.9
使用場所
屋内外
差込穴径(mm)
9.7〜Φ16
パネル厚(mm)
(最大)12.7