PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の マウントベース(結束バンド固定具)
固定具 マルチタイプレート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
56143106
品番
MTP1S-E6-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
複数の束線を等間隔で固定できます。固定方法はねじ止めです。
色
ナチュラル
材質
ナイロン66
トラスコ品番
497-3755
固定方法
M3ねじ
適合バンド幅(mm)
2.3〜4.8
寸法(縦×横×高さ)(mm)
12.7×44.5×3.2
用途
複数の束線の等間隔固定。
仕様
結束束線数:2
質量(g)
177
使用温度範囲(℃)
-60〜85
使用場所
屋内