※使用例
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の マウントベース(結束バンド固定具)
固定具 マルチタイプレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋
固定方法
M5ネジ
仕様
結束束線数:3
注文コード
56143176
品番
MTP3S-E10-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
固定方法・仕様・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
複数の束線を等間隔で固定できます。固定方法はねじ止めです。
材質
ナイロン66
トラスコ品番
818-0364
固定方法
M5ネジ
適合バンド幅(mm)
2.3〜4.8
寸法(縦×横×高さ)(mm)
12.7×108×3.2
用途
複数の束線の等間隔固定。
仕様
結束束線数:3
質量(g)
381
使用温度範囲(℃)
-60〜85
使用場所
屋内