NWSLC-7Y ラベルコア PANDUIT(パンドウイット) 56143368 NWSLC-7Y ラベルコア PANDUIT(パンドウイット) 56143368

ラベルコア

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 56143368 品番 NWSLC-7Y
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ファイバーパッチコードのような径の細いケーブルにラベルを貼る際に使用します。
細径の光ファイバーに表示をする際に、表示スペースを大きくし、ラベルの印字内容を見やすくします。
スリーブタイプなので、移動が可能です。

材質ポリ塩化ビニール 用途細径ケーブルへのラベル貼り付け。 幅(mm)31.8 質量(g)172 使用温度範囲(℃)-24〜75 型番(推奨ラベル)S100X160YAJ、S100X220YAJ 適合ケーブル外径(Φmm)(推奨)3.0デュアルケーブル 使用場所屋内用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする