PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の マウントベース(結束バンド固定具)
タイマウント 耐候性黒
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
56143377
品番
OMTM-S25-C0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
連結して使用することができます。連結して使用すると、ケーブルを分離させた状態で結束と固定ができます。
中電圧スイッチギアなどのケーブルを分離させて固定することができます。
色
黒
材質
耐候性ナイロン66
用途
ケーブルの結束、固定。
トラスコ品番
825-7304
高さ(mm)
32.3
質量(g)
705
使用温度範囲(℃)
-60〜85
寸法(縦×横)(mm)
27.7×22.9
固定方法
M6ネジ
適合バンド幅(mm)
2.3〜7.6
使用場所
屋内外
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
56143377
OMTM-S25-C0
70381676
OMTM-S25-C0
タイマウント 耐候性黒
PANDUIT(パンドウイット)
1箱(500個)
¥
179,800
税込
¥
197,780
内容量に違いがあります。