※使用例
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の マウントベース(結束バンド固定具)
ハーネスボードアクセサリー スプリングワイヤー
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1袋
トラスコ品番
825-7443
注文コード
56143386
品番
PBSC1-X
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
この商品は
トラスコ品番・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ワイヤーハーネスの端末をスプリングの応力で保持します。
ハーネスボードから取り外す時は、ワイヤーをスプリングから簡単に取り外すことができます。
色
ブラック
材質
スチール
質量(g)
52
用途
ワイヤーハーネス端末の保持。
トラスコ品番
825-7443
長さ(mm)
25.4
幅(mm)
11.2