※使用例

ハーネスボードアクセサリー スプリングワイヤー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 トラスコ品番818-0372 注文コード56143404 品番PBSC6-X
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品はトラスコ品番・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

ワイヤーハーネスの端末をスプリングの応力で保持します。
ハーネスボードから取り外す時は、ワイヤーをスプリングから簡単に取り外すことができます。

ブラック 材質スチール 質量(g)266 用途ワイヤーハーネス端末の保持。 トラスコ品番818-0372 長さ(mm)152.4 幅(mm)11.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする