MLTステンレスバンド用バッテリー式結束工具

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード56143413 品番PBTMT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725,780
販売価格(税別)
659,800

MLTタイプ ステンレスバンド(H、EH、SH幅)専用の電動駆動結束工具です。
従来の工具より45%作業時間が短縮できます。(メーカーRT2HT比較)
マンドレルによる締め付けによって、より強い強度での結束を可能にしました。設定したテンションで均一の締め付け、切断が可能です。

用途ステンレスバンドの結束、切断。 付属品専用充電器1個 トラスコ品番825-7305 質量(kg)4 電源12Vリチウムイオンバッテリー2個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「結束工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする