カラーバンド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(25個) 注文コード 56143422 品番 PCBANDBL-Q
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

配線に取り付けて、10色のカラーによる色分け、識別が可能です。
取り付けは簡単なワンタッチ構造で、取り外し、再利用が可能です。
後付け、取り付け後の位置調整が可能です。周辺の配線に影響を与えないスリムな形状です。

材質ポリプロピレン 用途配線の識別、色分け。 トラスコ品番825-7306 幅(mm)7.62 質量(g)9 使用温度範囲(℃)-10〜60 使用場所屋内 適合ケーブル(Φmm)4.78〜7.87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする