ダブルループ結束バンド 耐熱性黒

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(1000本) 幅(mm)4.8 注文コード56143544 品番PLB2S-M30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は幅・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

二つの束線を固定したり、分割したりできます。
一本のバンドで二つの束線の結束、分割ができます。
高温の環境で連続使用できる耐熱性ナイロン66製です。

材質耐熱性ナイロン66 特性耐熱 長さ(mm)193 質量(kg)2 用途2つの束線の保持、分割、結束。 トラスコ品番825-7316 幅(mm)4.8 厚さ(mm)1.3 使用温度範囲(℃)-60〜115 引張強度(N)222 使用場所屋内 束線径(Φmm)46(2つの合計最大)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
56143544 PLB2S-M30 70383435 PLB2S-M30 ダブルループ結束バンド 耐熱性黒 PANDUIT(パンドウイット) ダブルループ結束バンド 耐熱性黒 PANDUIT(パンドウイット) 1箱(2000本) 36,980 税込40,678 内容量に違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする