PLB4H-TL ダブルループ結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット) 56143587 PLB4H-TL ダブルループ結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット) 56143587 PLB4H-TL ダブルループ結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット) 56143587 PLB4H-TL ダブルループ結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット) 56143587 PLB4H-TL ダブルループ結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット) 56143587

ダブルループ結束バンド ナチュラル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 幅(mm)7.6 長さ(mm)373 注文コード56143587 品番PLB4H-TL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は幅・長さなど5種類から選べます 他の種類を見る

二つの束線を固定したり、分割したりできます。一本のバンドで二つの束線の結束、分割ができます。

長さ(mm)373 最大結束径(Φmm)91 トラスコ品番496-2281 幅(mm)7.6 厚さ(mm)1.9 用途2つの束線の保持、分割、結束に。 材質ナイロン66 質量(kg)2 ナチュラル 使用温度範囲(℃)-60〜85 引張強度(N)534 使用場所屋内

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする