PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 耐候タイプ
ダブルループ結束バンド 耐候性黒
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1袋(250本)
幅(mm)
7.6
注文コード
56143596
品番
PLB4H-TL0
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
この商品は
幅・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
二つの束線を固定したり、分割したりできます。
耐候性ナイロン66製なので、紫外線に対する耐性があり、屋外で使用できます。
色
黒
材質
耐候性ナイロン66
特性
耐候、耐紫外線
長さ(mm)
373
最大結束径(Φmm)
91
用途
ケーブルなどの分割、固定。
トラスコ品番
496-2290
幅(mm)
7.6
厚さ(mm)
1.9
質量(kg)
2
使用温度範囲(℃)
-60〜85
引張強度(N)
534
使用場所
屋内外
注意
※最大結束径は2つの輪の合計の数値です。